JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントグリル レンジャープロ
フロントグリル レンジャープロワイドキャビン用!
用途
ボディパーツ
適合
日野4tレンジャープロワイド( H14.1~H29.4)
種別
大型
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
メーカー
日野
取付け方法
交換式
適合車種
日野4tレンジャープロワイド( H14.1~H29.4)
内容量
1個
注意
※製造工程上メッキにムラがございますので予めご了承の上ご購入ください。純正と交換して取付けします。
※商品の初期破損以外は返品、交換が出来ません。予めご了承ください。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22215043
573372
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください