曜日別特売

フロントグリル ジェネレーションキャンター

フロントグリル ジェネレーションキャンター - JET INOUE(ジェットイノウエ)

フロントグリル 2tジェネレーションキャンター標準キャビン用!

用途ボディパーツ適合ふそう2tNEWジェネレーションキャンター標準(H14.7~H22.10)種別大型材質スチール製クロームメッキ仕上げメーカーふそう取付け方法交換式適合車種ふそう2tNEWジェネレーションキャンター標準(H14.7~H22.10)内容量1個
注意
※純正と交換して取付けします。取り付けに必要部品は純正から移植してください。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22215113573345
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする