JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントグリル ジェネレーションキャンター
(1件のレビュー)
フロントグリル 2tジェネレーションキャンターワイドキャビン用!
用途
ボディパーツ
適合
ふそう2tNEWジェネレーションキャンターワイド(H14.7~H22.10)
種別
大型
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
メーカー
ふそう
取付け方法
交換式
適合車種
ふそう2tNEWジェネレーションキャンターワイド(H14.7~H22.10)
内容量
1個
注意
※純正と交換して取付けします。取り付けに必要部品は純正から移植してください。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22215122
573346
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください