JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントフェンダー プロフィア用
サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式
用途
ボディパーツ
適合
日野大型プロフィア用
種別
交換式
材質
スチール
色
クロームメッキ
適合車種
日野大型プロフィア(H4.7~H15.10)※前輪二軸車は不可
内容量
1個
注意
※純正と交換して取付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22215278
512241
運転席
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22215287
512242
助手席
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください