曜日別特売

フロントフェンダー 07'フォワード用

フロントフェンダー 07'フォワード用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントフェンダー 07'フォワード用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントフェンダー 07'フォワード用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式

用途ボディパーツ適合いすゞ4t'07フォワード用種別交換式材質スチールクロームメッキ表面クロームメッキ内容量1個
注意
※純正と交換して取付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22215314510138-運転席
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22215323510139-助手席
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71939975510139【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)助手席
オープン27,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする