曜日別特売

フロントフェンダー NEWキャンター左右セット

フロントフェンダー NEWキャンター左右セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)

サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!被せ式

用途ボディパーツ適合ふそう2tNEWキャンター用種別交換式材質スチールクロームメッキタイプ左右セット内容量1セット(2個)
注意
※純正にかぶせて取り付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22215357511045ふそう2tNEWキャンター標準高床車(H5.11~H14.6)
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22215366511046ふそう2tNEWキャンターワイド低床車(H5.11~H14.6)
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする