JET INOUE(ジェットイノウエ)
リアフェンダーカバー
キャビン後方サイドのアクセントに!!
用途
ボディパーツ
適合
日野4tレンジャープロベッド付車(H14.1~H29.4)/'17レンジャーベッド付車(H29.5~)
セット内容
左右セット
種別
大型
材質
スチール
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
メーカー
日野
適合車種
日野4tレンジャープロベッド付車(H14.1~H29.4)/'17レンジャーベッド付車(H29.5~)
内容量
1セット
注意
※本製品は純正のフェンダーにかぶせて取付けします。両面テープで固定する方法が一般的です。なお、本製品に両面テープは付属しておりません。ブチル系の強力テープを別途お買い求め下さい。
※ベットレス車には取付できません。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22215402
573361
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください