曜日別特売

リアフェンダーカバー

リアフェンダーカバー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

キャビン後方サイドのアクセントに!!

用途ボディパーツ適合いすゞ4t320/342フォワードベッド付車(H6.2~H19.6)セット内容左右セット種別4t材質スチールクロームメッキ取付方式かぶせ式メーカーいすゞ表面クロームメッキ適合車種いすゞ4t320/342フォワードベッド付車(H6.2~H19.6)内容量1セット
注意
※本製品は純正のフェンダーにかぶせて取付けします。両面テープで固定する方法が一般的です。なお、本製品に両面テープは付属しておりません。ブチル系の強力テープを別途お買い求め下さい。
※ベットレス車には取付できません。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22215418510147
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする