JET INOUE(ジェットイノウエ)
リアフェンダーカバー
キャビン後方サイドのアクセントに!!
用途
ボディパーツ
適合
いすゞ4t'07フォワードベッド付車(H19.7~)
種別
4t
材質
スチール
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
メーカー
いすゞ
表面
クロームメッキ
適合車種
いすゞ4t'07フォワードベッド付車(H19.7~)
内容量
1個
注意
※本製品は純正のフェンダーにかぶせて取付けします。両面テープで固定する方法が一般的です。なお、本製品に両面テープは付属しておりません。ブチル系の強力テープを別途お買い求め下さい。
※ベットレス車には取付できません。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22215427
510148
右のみ
運転席
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22215436
510149
左のみ
助手席
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください