曜日別特売

アッパーステップライン&ドアアンダーガーニッシュ NEWプロフィア

アッパーステップライン&ドアアンダーガーニッシュ NEWプロフィア - JET INOUE(ジェットイノウエ)

キャビンサイドのアクセントに!!

用途ボディパーツ適合日野大型NEWプロフィア前1軸ドアアンダーガーニッシュ付車(H15.11~H29.4)種別大型材質樹脂クロームメッキタイプ左右6点セットメーカー日野適合車種日野大型NEWプロフィア前1軸ドアアンダーガーニッシュ付車(H15.11~H29.4)内容量1セット
注意
※前輪2軸車及び、ドアアンダーガーニッシュ未装着車には取り付けできません。
※純正にかぶせて取付けします。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22215445572391
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする