曜日別特売

ステップ プロフィア

ステップ プロフィア - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステップ プロフィア - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ステップ 日野 プロフィア!

用途ボディパーツ材質樹脂適合車種日野大型プロフィア(H4.7~H15.10)※前輪二軸車は不可種別大型クロームメッキメーカー日野取付方式交換式内容量1個
注意
※純正と交換して取付けします。※前輪2軸車は取付出来ません。※適合・年式はあくまで目安です。グレードによっては取付不可の場合もございます。お求めの際はお車の形状をご確認下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22215454512245運転席日野大型プロフィア前1軸車(H4.7~H15.10)右のみ
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22215463512246助手席日野大型プロフィア前1軸車(H4.7~H15.10)※前輪二軸車は不可左のみ
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする