JET INOUE(ジェットイノウエ)
ステップスカートNEWプロフィア
日野大型NEWプロフィア用 ステップスカート R/Lセット!
用途
ボディパーツ
材質
樹脂
種別
大型
色
クロームメッキ
メーカー
日野
取付方式
交換式
内容
左右セット
内容量
1セット(2枚)
注意
※純正と交換して取付けします。※前輪2軸車は取付出来ません。572394は丸型反射板のステップに適合します。※適合・年式はあくまで目安です。グレードによっては取付不可の場合もございます。お求めの際はお車の形状をご確認下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53354343
572394
日野大型NEWプロフィア後期(H19.6~H29.4)
日野大型NEWプロフィア後期前1軸車(H19.6~H29.4)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22215472
572379
日野大型NEWプロフィア前期(H15.11~H19.5)
日野大型NEWプロフィア前期前1軸車(H15.11~H19.5)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください