JET INOUE(ジェットイノウエ)
バンパーブレ止めステーセット
バンパーを長持ちさせるための必需品です。
用途
ボディパーツ
仕様
300~500mm可変
適合
バンパー汎用
材質
スチール
タイプ
バンパー汎用
調整範囲(mm)
300~500
適合車種
汎用
内容量
1セット
注意
※バンパーを取付る際振れ留め対策がない場合、バンパーやステーが破損する場合があります。※300~500mmの範囲で調整可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22215926
501017
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください