アプソン
ハイブリットメラニンパッド
(1件のレビュー)
セラミックタイル・長尺シート・Pタイルなど平滑な床面との相性抜群!!
無数の網の目でしつこい汚れを水だけでも簡単にかきとります!
材質
ポリエステル・メラミンフォーム
使用方法
十分水を含ませ、したたり落ちない程度に水を切り、パッド台に直接装着して下さい。・床が乾燥後、白い粉が出る場合があります。その際は、固く絞ったタオル等で拭き取って下さい。・摩擦により音が鳴る場合があります。その際は床洗剤を少し使用して下さい。
厚さ(mm)
20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※あらかじめ目立たない場所で試してからご使用下さい。
※ハクリ剤は使用しないで下さい。
※パッドの水分がなくなったり、水分がない状態で使用しますと、パッドが欠けたり、ひび割れの原因となります。
※凸凹のある床面で使用した場合も、パッドが欠けたり、ひび割れを起こす原因となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22216057
4920
13
330
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
22216066
4921
15
385
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
22216075
4922
17
432
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください