曜日別特売

E-パッド

E-パッド - アプソン
(2件のレビュー)

極細繊維が凸凹に面に入り込む!
スポンジ厚を薄くすることにより耐久性もUP!

材質ナイロン・ポリウレタンフォーム厚さ(mm)20繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22216102490113330
4,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
22216118490215385
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
22216127490317432
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
22216136490520508
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22216118
2022-01-30
用途: 床洗浄
サービス業

使用する床材ではなかったのか、余り汚れが落ちません出した。違う床材で試したいです。

対象商品 : 22216118
2017-01-09
用途: マンション廊下のシート洗浄
有限会社クリーンサービス

エンボスシート専用パッドでの施工を依頼され、使用しました。
普通のパッドでは洗浄出来ない、凹み部分の汚れも掻き出すようです。
低速回転の方が、より綺麗に仕上がりました。
約700㎡を一枚で洗浄しましたが、1000㎡位は使えそうです。
一枚から購入できるのも良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする