リンレイ
スイングバックライト12
1モーターで、シンプルかつ軽快。
「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)
5
コード長さ(m)
12
質量(kg)
8.2
付属品
紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル
消費電力(W)
1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×310×1170
清掃幅(集塵幅)(mm)
300
騒音値(dB)
75.2
寸法(inch)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22216215
908474
¥
110,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください