プロセブン
キャビネット耐震金具
持ち上げない取付。
穴開けのいらない耐震対策。
貼り跡が残らず、くり返し使用可能。
騒音・ほこりが出ない取付。
工具不要で簡単設置。
種別
L字金具
仕様
震度7クラス対応
適合
【家具サイズ】高さ2160mmまで、奥行150mm以上
トラスコ品番
781-1641
材質
(本体)スチール、(粘着マット)ウレタンゲル
質量(g)
647
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
94×120×94
荷重(kg)
耐震125まで
使用量
耐震荷重125kgまで:1セット、250kgまで:2セット、375kgまで:3セット
適合温度(℃)
-20~75
耐用年数(年)
5~7
内容量
1パック(2個)
注意
※本製品は、地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。
※本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22217152
KPS5-1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください