曜日別特売

緊急油液処理キット

緊急油液処理キット - カクイ

工場、構内の漏油にすばやく対応!
環境に優しい天然繊維(特許製品)を使用したキットです。

用途ISO14001に対応、油漏れ事故対策品、備品対応オイル内容量1箱
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
吸着量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22217353小型タイプ4NK-4050:約54L、SB-30PRO:約18L、FM-5090:約5L、総吸着量:約77.4L
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72924049約7.8NK-4050:約90L、KT-100:約21L、KB-500:約36L、SB-30PRO:約30L、総吸着量:約177.6L
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
222173447.4NK-4050:1.46L×60枚=約90L、KT-100:3.6L×6本=約21.6L、KB-500:18L×2個=約36L、SB-30:0.6L×50枚=約30L
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2221734472924049画像準備中緊急油液処理キットカクイ1箱
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする