中山式産業 中山式産業の ヘルスケア 中山式産業の サポーター・テーピング 中山式産業の サポーター 中山式ゲルサポーター手首用 左右兼用 ベージュ色 中山式ゲルサポーター手首用 注文コード 22217457 注文コード 22217457 (1件のレビュー) フィット感のある薄手のゲル素材により、お好みの強さで手首の違和感をしっかりサポート。 手首にくるっと巻いて簡単装着。 水仕事OK。伸縮性抜群。日常生活にも。 サイズフリー 色ベージュ 左右区別左右兼用 材質エラストマー 全長(cm)26 適合部位手首用 手首周り(cm)12~24 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22217457 - オープン ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください サポーター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フツロ サポーター 快適フィット 手くび用 3M(スリーエム) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ プロフィッツテーピングサポーター手首用 プロフィッツ 税込¥879 ¥799 バスケットへ アンクルブレース アトラス(ATLAS) 税込¥8,578 ¥7,798 フツロ サポーター 快適フィット 足くび用 3M(スリーエム) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ フツロ サポーター 足首しっかり保護用 3M(スリーエム) 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ ブレイスサポーター足首 新生 税込¥1,208 ¥1,098 プロフィッツテーピングサポーター足首用 プロフィッツ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バンテリンサポーター太もも用 バンテリンサポーター 税込¥1,868 ¥1,698 内反小趾楽歩 ヴィーナスフット 税込¥857 ¥779 バスケットへ 内反小趾楽歩サイドサポート付き ヴィーナスフット 税込¥967 ¥879 バスケットへ 外反母趾楽歩 ヴィーナスフット 税込¥857 ¥779 バスケットへ 外反母趾楽歩サイドサポート付き ヴィーナスフット 税込¥967 ¥879 バスケットへ 外反母趾楽歩サポート付きBIGサポートタイプ ヴィーナスフット 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ショルダーブレース アトラス(ATLAS) 税込¥13,178 ¥11,980 ブレイスサポーターひざ 新生 税込¥1,208 ¥1,098 ブレイスサポーターふくらはぎ 新生 税込¥1,868 ¥1,698 膝らく筋肉バンドサポーター ファミリー・ライフ 税込¥4,288~ ¥3,898~ ショートMOMI×2 (2枚組) ショートタイプ 日本製 メイダイ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 引っ張りホールド骨盤ベルト DAISHIN(大進) 税込¥2,528 ¥2,298 手楽 ~てらく~ アイケア 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアサポーター・テーピングサポーター手首・足首用 サポーター手首用 サポーター 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2016-07-28 用途: パソコン使用時 フィット感がありますがベタベタしているので少々使いづらいところがあります。またすぐ汚れるので度々洗っています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります 手首用 サポーター 足首用 サポーター シェアする マイページ 最近見た商品