曜日別特売

静音オイルレスエアコンプレッサー 40L

静音オイルレスエアコンプレッサー 40L - タカトテクニカ静音オイルレスエアコンプレッサー 40L - タカトテクニカ
(4件のレビュー)

とても静かな静音タイプ。
オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。
タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。
レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。
安全弁、ドレンコック付

出力(W)550種類静音消費電力(W)550吐出量(L/min)70馬力約0.75内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22461827HDV40ZWBオイルレス700.78約0.5~0.78AC10050/60約553968062036027
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22461827
2022-04-09
用途: 機械作業
教育・研究機関

現在使用しているコンプレッサーの音が大きく,かつ,オイル式のため,静音のオイルレスコンプレッサを導入しました.カタログで謳われているように,相対的にかなり静かと思います.机の下にも入るサイズで,まとまりよく設置できます.

1が参考にしています
対象商品 : 22461827
2019-03-25
用途: キャッパー ノズルカット機に使用
フリーテックス

思っていた以上に静かだった。静音といってもうるさいと思っていたが弊社の使用している他のコンプレッサーより全然静かで購入して良かった。

3が参考にしています
対象商品 : 22461827
2017-01-22
用途: 機械のメンテナンス、その他趣味工作

室内の作業には静かでいいですね。音楽を聴きながら作業が出来るようになりました。手元のエアー工具の音が気になるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 22461827
2017-06-25
用途: 掃除

静かで良いのは良い。しかし、エアが溜まるのが凄く遅い

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする