曜日別特売

車載拡声器(10W)

車載拡声器(10W) - ユニペックス(UNI-PEX)

車載アンプ
マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。
フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。
マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。
マイクロホン付属。(ダイナミック型)
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。

仕様
(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、
予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレーセット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:1.5防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22218148NEW10CSET
23,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする