曜日別特売

ファミリーポンプ

ファミリーポンプ - 寺田ポンプ製作所
(1件のレビュー)

従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。

用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組質量(kg)4.9接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)相数単相流体温度(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
モーター出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
最大揚程(m)
最大吐出量(L/min)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22218604SH-150 50Hz25150100501560清水
54,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
22218613SH-150 60Hz25150100601560清水
54,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22218604
2017-08-02
用途: 水中の溶存酸素補給に器具を接続して使用します。

規格品として耐海水仕様があれば使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする