曜日別特売
モノタロウ

モノタロウボディソープ(海藻エキス配合:保湿)

モノタロウボディソープ(海藻エキス配合:保湿) - モノタロウ
(33件のレビュー)

フローラルな香りと豊かな泡でやさしく汚れを落とします。
海藻エキスがお肌にうるおいを与え、しっとりとした感じに洗い上げます。

液状橙色パール状液体使用場所浴室
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22222716本体1本(1L)本体
取扱い終了
1年間返品保証
22222743詰替1本(4L)詰替用
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22222743
2021-02-24
用途: 浴室

最近注文しようとしたところ、取り扱い終了になっていました。
商品には満足していたので、また復活してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 22222716
2020-07-04
用途: 入浴時
建設業・工事業

ぜひ、復活してほしいです。量が多いため助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 22222743
2020-02-21
用途: お風呂で
建設業・工事業

海藻エキス配合らしいですが特に効果は感じませんが、普通に使えます。泡立ちも普通。

対象商品 : 22222743
2019-04-08
用途: 風呂場で
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのでリピートしています。
100均のポンプの付いた容器に移して使ってますが、最後の方になると分離しているせいか、ゆるくなってきます。

対象商品 : 22222743
2019-05-06
用途: 仕事後の入浴時
その他業種

普通に汚れもおちますし、コスパも良い為、今後も利用していきたいです。

対象商品 : 22222743
2018-11-07
用途: 石鹸として

ボディソープとしては十分なスペックで手洗い用の石鹸としても
申し分なく使えるためかなり非常に汎用性が高く便利です。
詰め替えボトルの種類によっては粘度が若干高すぎるため補充液に
対し1~2割程水を足すとポンプの作動がスムーズになります。
香料によるにおい付ですが気になるようなにおいではありません。
手荒れも起きにくく石鹸垢も発生しにくいため非常に助かります。
詰め替え用は注ぎ用のキャップがつきますが液体の粘度が高い
ため実用上なくても問題ありません廃止して良いと思います。

対象商品 : 22222743
2019-02-12
用途: 職場の浴槽用に

価格も安いのでワンプッシュ以上使用しても気にならないがワンプッシュでキッチリ泡立ちます。香りも良く洗浄も良いと思います。

対象商品 : 22222743
2018-11-09
用途: 毎日の入浴時に

私がボディソープに求める品質は「7」項目です。
1.汚れ落ち
2.泡立ち
3.泡切れ
4.突っ張らない
5.ヌルヌルしない
6.しっとりする
7.香料少な目
以上なのですが、2の「泡立ち」が今一で、今まで使用していた製品の1.5倍ポンピングしています。
それ以外は満足できる物なのですが、コスパに直結する部分なので、この評価です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする