曜日別特売

コンクリートフェンス用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)

コンクリートフェンス用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) - マックステルコンクリートフェンス用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) - マックステル
(1件のレビュー)

必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。

質量(kg)4.59表面処理溶融亜鉛メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22231405CBM-380
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22231405
2018-10-16
用途: フェンス取り付けの基礎土台として最適。
なしその他業種

幅18.5㎝の固定ブロックにフェンスを支えるポールを取り付ける事が@きる。
ポール部分内径に31.4mmのポールが入ればいう事なしだが、内径は30mm程度で少し狭かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする