タイマウント REM

タイマウント REM - 倉敷化工
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振内容量1個
注意
こちらは2個1組で使用します。
1個では使用できませんのでご注意下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22229427REM-68AM10
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22229436REM-68BM10
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22229445REM-68CM10
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22229454REM-78AM12
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22229463REM-78BM12
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
22229472REM-78CM12
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22229488REM-90AM14
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
22229497REM-90BM14
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
22229506REM-90CM14
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする