ドリルドライバキット

ドリルドライバキット - 京セラインダストリアルツールズ

最適なトルクが選べる20段のクラッチ。
正逆切換レバーは、操作が簡単なカンヌキレバー。
使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチ。
用途に応じて高速・低速の切換が出来る2段変速。
握りやすくて手になじむソフトグリップ。
ビットの着脱が素早く、簡単にできるビットホルダ。
持ち運びに便利な樹脂ケース付。
ビットセット付き。

用途
各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ。
最大穴あけ能力(mm) 鉄工7最大穴あけ能力(mm) 木工12穴あけ能力(mm) 鉄工Φ7穴あけ能力(mm) 木工Φ12クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])1.0~3.3最大トルク(N・m)(高速)7.0、(低速)12.0ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×32回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1170、(低速)0~330クラッチ数(段)20付属品ビットセット、鉄工ドリルセット(Φ2~Φ6)、+ドライバビット(No2x65mm)、樹脂ケース、7.2V 1500mAh電池×1、充電器×1質量(kg)1長さ(mm)186幅(mm)52高さ(mm)222内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22231536BD-7210KT
12,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする