(9件のレビュー)

キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。

材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体耐荷重(kg)20表面処理溶剤塗装(パールマイカ)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22232376PCR-54WMホワイト540×220×82201.36
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22232385PCR-54KMブラック540×220×82201.36
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22232394PCR-80WMホワイト800×220×82201.93
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
22232403PCR-80KMブラック800×220×82201.93
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22232376
2023-05-02
用途: 事務所のキーボード収納に

事務所全員に配布した所、デスク回りが広く使えて好評です。
また乱雑だったデスク回りもすっきりして、美観が良くなりました。

対象商品 : 22232394
2022-09-19
用途: 会社用のPCモニターを2台置くため
製造業

PCラックの中で一番好きです。
シンプルですっきりしていてとても良いと思います。
ほこりが目立たない白があるところも良いです。

対象商品 : 22232376
2020-10-18
用途: キーボード収納出来るディスプレイ台として
サービス業

高さもちょうど良く、キーボード、マウスが下に収まって快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 22232376
2020-08-28
用途: PCモニター台として
製造業

iMac27インチをのせています。3ヶ月ほど経ちますが、変形することもなく安定しています。

対象商品 : 22232385
2020-03-12
用途: PCディスプレイの机上の高さが足りなくて、書籍を重ねて台代わりにしていましたが、この商品に替えた。

ディスプレイの高さが程よくなり,机上もスッキリしました。
商品の横幅寸法が、10センチ位の寸法差で、あと2~3種類あれば、
応用箇所が、増えるように思いますよ。

対象商品 : 22232376
2020-04-28
用途: デスクワーク時
建設業・工事業

シンプルですが安定感もあり、机の上が片付いてとても気に入っています。

対象商品 : 22232394
2020-09-22
用途: パソコン時
医療・福祉・介護関連業

とても 安定感もよく使いやすくなりました。
丈夫な品だと思います。

対象商品 : 22232385
2020-04-10
用途: テレビ台として置きました。
サービス業

小さいけど思った以上に頑丈で、安心してテレビを置きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする