SK(新潟精機)
バイブレペンD-1用替芯
種別
替芯
厚さ(mm)
-
全長(mm)
25
質量(g)
3
全幅(mm)
Φ3.4
材質(ビット)
超硬合金
先端角度
60°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86929272
D-1B
バイブレペンD-1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください