橋本クロス
オイルパッド 380×380mm
リサイクル原料を使用した環境にやさしい安価な吸収材です。
従来の綿状の吸収体とは異なりホコリがたちにくくなっています。
対応
オイル
仕様
低発塵タイプ
寸法(縦×横)(mm)
380×380
吸収量
2.5L/個
材質(表)
ポリエステル
材質(中材)
天然素材
内容量
1箱(35枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22238694
HO-200T
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください