曜日別特売

ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ

ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ - ヒサゴちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ - ヒサゴちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ - ヒサゴ

10mm方眼のミシン目入りで、必要な大きさにカットして使える情報保護シールです。
貼り直し可能なタイプなので、一時的に情報を隠すことができます。
はがきに貼れば、郵送中の情報や内容を保護することができます。
下から1cmの位置にめくりやすいように、スリットが入っています。スリットからはがしながら、必要な大きさにちぎってお使いください。

紙厚(mm)0.2ラベル厚(mm)0.1ラベルサイズ(mm)100×140材質上質紙寸法(mm)100×150坪量(g/m2)176アズワン品番64-8850-31内容量1パック(20シート)
注意
※書類・はがき等にご使用ください。皮革・木材や曲面、凹凸面には、お貼りいただけません。
※インクジェットプリンタ専用紙にはお使いいただけません。ラベルをはがす際に紙の表面の塗工層も一緒にはがれてしまうおそれがあります。
※普通紙にインクジェットプリンタで印刷されたものには、お使いいただけます。
※はがす際には、ゆっくりはがしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22238737OP2424
1,040
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする