曜日別特売

開封防止シール 封筒

開封防止シール 封筒 - ヒサゴ開封防止シール 封筒 - ヒサゴ開封防止シール 封筒 - ヒサゴ開封防止シール 封筒 - ヒサゴ開封防止シール 封筒 - ヒサゴ開封防止シール 封筒 - ヒサゴ開封防止シール 封筒 - ヒサゴ開封防止シール 封筒 - ヒサゴ

はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。
台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。
紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。
プラスチックにもお使いいただけます。
開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。

紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)176ラベル厚(mm)0.1郵便番号欄なしテープあり(付属)窓枠なし内容量1パック(10シート)
注意
※本製品には印刷できません
※インクジェットプリンタ専用紙にはご使用いただけません。シールをはがす際に、被着面自体を破損したり、「VOID」の文字が鮮明に現れない場合があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面にはお貼りいただけません。
※時間の経過とともにシールが定着します。時間を置いてはがしてください。
※一度はがすと再利用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合
寸法(mm)
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22238746OP2425A6長形3号用105×14820×1104面
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22238755OP2426A6長形6号用105×148100×205面
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22238764OP2427A4角形2号用210×29725×2257面
5,980
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする