ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 6面
FSC(R)認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。
無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
帳票発行の効率UPに。
現品票などの印刷に便利です。
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.08
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
210×297
タイプ
白紙
白色度(%)
83
面付
6面
用紙サイズ
A4
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
105×99
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
FSC認証
認定
FSC認証番号
C002242
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22238868
FSC2078
1パック(100枚)
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
22238877
FSC2078Z
1箱(1200枚)
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください