ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面
FSC(R)認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。
無地タイプなので使いやすい。
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.08
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
210×297
タイプ
カラー
白色度(%)
83
面付
3面
用紙サイズ
A4
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
FSC認証
認定
FSC認証番号
C002242
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22238886
FSC2079
1パック(100枚)
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
22238895
FSC2079Z
1箱(1200枚)
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください