パール金属
クラウス ペダルペール 12L
(1件のレビュー)
ふたがゆっくり閉まる静音設計。
ペダルで簡単開閉。
材質
(本体・フタ)鉄/焼付塗装、(中子)ポリプロピレン、(その他金属部)鉄/クロムめっき、(その他樹脂部)ポリプロピレン
形状
丸型
質量(g)
1690
容量(L)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×315×425
耐熱温度(℃)
(ポリプロピレン)100
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22239473
HB-2218
ピンク
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22239482
HB-2219
ホワイト
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください