カンバンライト

カンバンライト - キタムラ産業カンバンライト - キタムラ産業カンバンライト - キタムラ産業

ソーラーと高輝度白色LEDを使用した環境に優しい製品です。
スリム看板にもフィットします。
Φ48.6mmの単管にも取付可能です。

材質本体:ポリカーボネート、金具:鉄仕様ソーラーパネル4W、無日照約3日間(満充電時)付属品充電用ACアダプター質量(kg)約2電源ニッケル水素寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×313×140.5機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点灯、残量インジケーターLED色白(4個)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22244958KLG-007
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする