曜日別特売

角穴カッター 本体のみ

角穴カッター 本体のみ - Panasonic(パナソニック)

本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。

バッテリー電圧(V)14.4/18切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30付属品石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケーストラスコ品番799-6641内容量1台
注意
※ベースカバーは必ず装着してご使用ください。(ベースカバーを外すと、切り込み深さがブレード表示より約2mm深くなり、下地材やブレード破損の原因になるおそれがあります。)
※電池パック・充電器・ケースは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22251994EZ45A3X-B
46,300
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする