電池パック 18V 3.0Ah

電池パック 18V 3.0Ah - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

軽い、薄い、新世代電池。

適合EZ0L81トラスコ品番777-1894質量(g)490内容量1台
注意
※充電器はスライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22252134EZ9L53183.0
26,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22252134
2018-04-15
用途: クリーナーでの掃除に使っています。
合同会社OTOGORO不動産業

まだ使いこなしていないのですが重さや容量など満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする