曜日別特売

電池パック 18V 5.0Ah

電池パック 18V 5.0Ah - Panasonic(パナソニック)

驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。

適合EZ0L81トラスコ品番777-1908質量(g)720タイプLJタイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×129×64内容量1台
注意
※充電器はスライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22252143EZ9L54185.0
33,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする