充電インパクトレンチ 5.0Ah

充電インパクトレンチ 5.0Ah - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 5.0Ah - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 5.0Ah - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 5.0Ah - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。
しかもコードレスだから取り回しがラク。
1台で性能を使い分けできる「デュアル」
作業量はしっかり。
ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。
長く使えて経済的。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。

仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17内容量1台
注意
※ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを差し込み、ゴムリングを取り付けてご使用ください。仮保持のまま使用すると、ソケットが抜け落ちるおそれがあります。
※対象作業範囲より大径のボルトを締め付ける際には必ず、トルクレンチなどで既定のトルクに達するまで増し締めを行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
電圧(V)
本体質量(kg)
ねじ締め能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22252283EZ75A3LJ2F-Hプラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック14.4V 5.0Ah(EZ9L48)×223314.41.55万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約540本、木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約120本 ※別売のソケットアンビル装着時の数値
103,400
82,980
91,278(税込)
当日出荷
22252265EZ75A3LJ2G-Hプラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2242181.65万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約620本、木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約140本 ※別売のソケットアンビル装着時の数値
107,600
82,980
91,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22252265
2021-08-11
用途: タイヤホイール交換
教育・研究機関

軽量なのに、期待以上のトルクがあり安心して使えました。ソケットの向け防止の穴があり、ソケットを使用しても、向けなくて安心。バッテリーも2個ついて十分使用に耐えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする