充電パワーカッター 18V 5.0Ah

充電パワーカッター 18V 5.0Ah - Panasonic(パナソニック)充電パワーカッター 18V 5.0Ah - Panasonic(パナソニック)充電パワーカッター 18V 5.0Ah - Panasonic(パナソニック)

切れ味豪快!18Vパワー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。
さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。
材料に合わせて選べる6種類の専用刃。
サポート機能が充実。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5回転数(回/分)4500ノコ刃外径(Φmm)135充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値)本体質量(kg)2.55(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198防塵防水性能IP56付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm)回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力
切込深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038760EZ45A2LJ2G-B--
125,600
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
22252378EZ45A2LJ2G-H(金工刃):電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本・水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本・ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本・軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本・リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本・アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本 (薄板金工刃):鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚・金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚 (木工刃)2×10材(38×235mm)約280本・角材(45×45mm)約300本・コンパネ(900mm、t12mm)約120枚 (薄板木工刃):ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚 (プラスチック専用刃):塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本 (窒業系サイディング刃):窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚・キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚0~46(直角切断専用)
96,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22252378EZ45A2LJ2G-H44038760EZ45A2LJ2G-BEZ45A2LJ2G-H 充電パワーカッター 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 44038760充電パワーカッター 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする