オートドアボトム(スチールドア用)

オートドアボトム(スチールドア用) - SYS(シブタニ)オートドアボトム(スチールドア用) - SYS(シブタニ)オートドアボトム(スチールドア用) - SYS(シブタニ)オートドアボトム(スチールドア用) - SYS(シブタニ)オートドアボトム(スチールドア用) - SYS(シブタニ)オートドアボトム(スチールドア用) - SYS(シブタニ)オートドアボトム(スチールドア用) - SYS(シブタニ)オートドアボトム(スチールドア用) - SYS(シブタニ)
内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定尺(mm)
勝手
材質
仕上
セット内容
ビスの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22248232DB-4001000ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
8,910
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
22248248DB-4001000ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
8,910
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
22248257DB-400300ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
10,450
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248266DB-400300ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
10,450
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248275DB-400400ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
10,450
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248284DB-400400ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
10,450
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248293DB-400500ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
9,350
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248302DB-400500ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
9,350
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248318DB-400600ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
9,350
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248327DB-400600ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
9,350
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248336DB-400700ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
9,350
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
22248345DB-400700ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
9,350
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248363DB-400800ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
9,350
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
22248372DB-400900ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
9,350
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
22248388DB-400900ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
9,350
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
22248397DB-4001100ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
11,330
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248406DB-4001100ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
11,330
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22248415DB-4001200ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
11,330
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248424DB-4001200ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
11,330
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248433DB-4001300ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
26,620
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248442DB-4001300ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
26,620
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248458DB-4001400ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
26,620
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248467DB-4001400ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
26,620
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248476DB-4001500ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
26,620
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248485DB-4001500ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
26,620
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248494DB-4001600ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
45,430
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248503DB-4001600ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
45,430
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248512DB-4001700ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
45,430
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248528DB-4001700ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
45,430
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248537DB-4001800ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
45,430
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248546DB-4001800ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
45,430
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248555DB-4001900ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
45,430
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248564DB-4001900ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
45,430
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248573DB-4002000ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
45,430
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248582DB-4002000ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
45,430
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248598DB-4002100ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
52,690
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248607DB-4002100ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
52,690
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248616DB-4002200ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
52,690
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248625DB-4002200ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
52,690
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248634DB-4002300ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
52,690
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248643DB-4002300ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
52,690
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248652DB-4002400ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
52,690
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248668DB-4002400ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
52,690
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248677DB-4002500ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
52,690
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248686DB-4002500ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
52,690
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248695DB-4002600ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
62,590
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248704DB-4002600ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
62,590
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248713DB-4002700ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
62,590
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248722DB-4002700ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
62,590
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
22248738DB-4002800ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト-本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
62,590
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする