SYS(シブタニ)
重量用軸吊ヒンジ
材質
スチール、上部軸:ステンレス
質量(kg)
120
仕上
有色クロメート、上部軸:生地
ビスの呼び
【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付
ドア
W1200×H3000(範囲)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22249754
EH-9
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください