「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱

「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 - SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 - SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 - SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 - SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 - SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 - SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 - SapiSelco
(1件のレビュー)

耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。

用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱内容量1セット(100本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21516407SEL.9.202R10024767-14402.51.08
オープン
369
406(税込)
当日出荷
21516416SEL.9.210R14036767-14583.51.18
オープン
799
879(税込)
当日出荷
21516425SEL.9.223R20051767-14664.51.37
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21516434SEL.9.224R25068767-14744.51.46
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21516443SEL.9.425R28076767-14824.51.45
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
21516452SEL.9.427R380110767-14914.51.52
オープン
3,188
3,507(税込)
当日出荷
メーカー直送
21516468SEL.9.434R360101767-15047.51.83
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21516407
2021-07-20
用途: エンジンルーム内の高温部に使用
サービス業

高温になる部分に使用。細くて柔軟性もあり細かいところや目立たせたくないところに使うと便利です。
本数も多いパッケージでお得度も高く、遠慮なくいろいろ使えます。
テスト後も劣化などは見られませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする