ハイグリップ(SUS316)

ハイグリップ(SUS316) - JCSハイグリップ(SUS316) - JCS
(2件のレビュー)

バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。

材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22251093OOO200.7101299.5~12
オープン
499
549(税込)
当日出荷
22251102MOO200.71012911~16
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
22251118OO200.71012913~20
オープン
499
549(税込)
当日出荷
22251127O230.912151314~22
オープン
599
659(税込)
当日出荷
22251136OX230.912151317~25
オープン
639
703(税込)
当日出荷
222511451A230.912151322~30
オープン
669
736(税込)
当日出荷
222511541230.912151325~35
オープン
699
769(税込)
当日出荷
222511631X230.912151330~40
オープン
699
769(税込)
当日出荷
222511722A320.912161335~50
オープン
759
835(税込)
当日出荷
222511882320.912161340~55
オープン
789
868(税込)
当日出荷
222511972X320.912161345~60
オープン
799
879(税込)
当日出荷
222512063320.912161350~70
オープン
899
989(税込)
当日出荷
222512153X320.912161360~80
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
222512244320.912161370~90
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
222512334X320.912161380~100
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
222512425320.912161390~120
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
222512586320.9121613110~140
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
222512677320.9121613130~160
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
222512768320.9121613150~180
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
222512859320.9121613170~200
オープン
1,798
1,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
2225129410320.9121613190~220
オープン
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
2225130311320.9121613210~240
オープン
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
2225131212320.9121613230~260
オープン
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
2225132813320.9121613250~280
オープン
2,098
2,308(税込)
33日以内出荷
返品不可
2225133714320.9121613270~300
オープン
2,498
2,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22251197
2022-04-08
用途: ホースの接続時

ケミカルホース交換時に使用しています。増し締め等出来るので良いですね!

対象商品 : 22251258
2021-06-04
用途: 水田の汲み上げポンプの給水管
農・林・水産業

さすがにイングランド製、頑強で良く出来ています。
前はワイヤー式でしたが格段の違いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする