Pクリップ(鉄)

Pクリップ(鉄) - JCSPクリップ(鉄) - JCS
(1件のレビュー)
材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全22種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22251565JCS-P531550.9
オープン
369
406(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251574JCS-P671660.9
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
22251583JCS-P881780.9
オープン
379
417(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251592JCS-P981890.9
オープン
379
417(税込)
10日以内出荷
22251608JCS-P10918100.9
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
22251617JCS-P121020120.9
オープン
419
461(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251626JCS-P131020130.9
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
22251635JCS-P161221160.9
オープン
469
516(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251644JCS-P191323190.9
オープン
489
538(税込)
8日以内出荷
22251653JCS-P211524211.2
オープン
499
549(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251662JCS-P221525221.2
オープン
519
571(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251678JCS-P251726251.2
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
22251687JCS-P281828281.2
オープン
599
659(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251696JCS-P291928291.2
オープン
619
681(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251705JCS-P322030321.2
オープン
619
681(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251714JCS-P352231351.2
オープン
619
681(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251723JCS-P402434401.2
オープン
688
757(税込)
当日出荷
22251732JCS-P442636441.2
オープン
749
824(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251748JCS-P482838481.2
オープン
789
868(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251757JCS-P523040521.2
オープン
869
956(税込)
当日出荷
22251766JCS-P563242561.2
オープン
919
1,011(税込)
33日以内出荷
返品不可
22251775JCS-P603444601.2
オープン
999
1,099(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22251608
2016-12-08
用途: バイクに使用するステーとして
建設業・工事業

10mmパイプに6mmボルトで色々固定する際に使用。バイク用のものは22mm、25.4mm用のものばかりで細い径のものがなかなか無いので助かりました。最初ケーブルクランプを流用しようと思ったのですがフニャフニャで固定には向きませんでした。これは剛性もちゃんとありますし、ゴム付きなので滑り止め、基材の保護と言うこと無しです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする