曜日別特売

SBソケット Sタイプ 油・ガス用

SBソケット Sタイプ 油・ガス用 - ショーボンドSBソケット Sタイプ 油・ガス用 - ショーボンドSBソケット Sタイプ 油・ガス用 - ショーボンドSBソケット Sタイプ 油・ガス用 - ショーボンドSBソケット Sタイプ 油・ガス用 - ショーボンド

油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。

用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7流体温度(℃)-20~80適合流体油・ガス適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21506397SB-20SN203/4液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
7,600
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21506415SB-25SN251液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
9,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
21506433SB-32SN321 1/4液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
11,100
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21506458SB-40SN401 1/2液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21506546SB-50SN502液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
13,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21506643SB-65SN652 1/2液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
20,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21506738SB-80SN803液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21506372SB-100SN1004液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
24,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする