JIS認証軽天ビス

JIS認証軽天ビス - KNフジニッテイ

平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。
流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。
JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。

用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000本)
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
サイズ
頭径(Φmm)
仕上
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
サイズ
頭径(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29855367FS-3020M33×207ラッパユニクロ
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855376FS-3022M33×227ラッパユニクロ
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855385FS-3522M3.53.5×228ラッパユニクロ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29855394FS-3525M3.53.5×258ラッパユニクロ
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855403FS-3532M3.53.5×328ラッパユニクロ
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855412FS-3020カM23×207ラッパカラー
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855428FS-3522カM3.53.5×228ラッパカラー
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855437FS-3525カM3.53.5×258ラッパカラー
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855446FS-3532カM3.53.5×328ラッパカラー
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855455FR-3016M33×167リブユニクロ
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855464FR-3020M33×207リブユニクロ
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855473FR-3522M3.53.5×227リブユニクロ
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855482FR-3525M3.53.5×257リブユニクロ
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855498FR-3532M3.53.5×327リブカラー
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855507FR-3020カM33×207リブカラー
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855516FR-3522カM3.53.5×227リブカラー
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855525FR-3525カM3.53.5×257リブカラー
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855534FR-3532カM3.53.5×327リブカラー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
499:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする