曜日別特売

ドリスク 無溶接工法ビス

ドリスク 無溶接工法ビス - KNフジニッテイドリスク 無溶接工法ビス - KNフジニッテイドリスク 無溶接工法ビス - KNフジニッテイドリスク 無溶接工法ビス - KNフジニッテイドリスク 無溶接工法ビス - KNフジニッテイドリスク 無溶接工法ビス - KNフジニッテイドリスク 無溶接工法ビス - KNフジニッテイ

昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。

用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。サイズ4.2×13ドリル径(Φmm)3.4内容量1箱(1000本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
適合板厚(mm)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29855568FRTH4213UM4.2-------
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87017585DWTH4213UM4.213161.2~2.3全ねじ84
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017594DRTH4213UM4.2131.35.71.2~2.3全ねじ7.84.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29855543DWTH4213U-13161.2~2.3全ねじ84
オープン
取扱い終了
代替品有
29855552DRTH4213U-131.35.71.2~2.3全ねじ7.84.2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29855543DWTH4213U87017585DWTH4213UDWTH4213U ドリスク 無溶接工法ビス KNフジニッテイ 87017585ドリスク 無溶接工法ビスKNフジニッテイ1箱(1000本)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
29855552DRTH4213U87017594DRTH4213UDRTH4213U ドリスク 無溶接工法ビス KNフジニッテイ 87017594ドリスク 無溶接工法ビスKNフジニッテイ1箱(1000本)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする