曜日別特売

ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 - ショーボンド
(1件のレビュー)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80内容量1個
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21489868C-50NC-502液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ、ゴム:NBR
11,70010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21489922C-65NC-652 1/2液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ、ゴム:NBR
13,80012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
21489947C-80NC-803液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ、ゴム:NBR
16,30015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
21489527C-100NC-1004液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ、ゴム:NBR
18,50017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
21489545C-125NC-1255液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ、ゴム:NBR
24,20023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21489563C-150NC-1506液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ、ゴム:NBR
27,30026,980
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55607284C-200NC-200-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:NBR
39,60035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607293C-250NC-250-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:NBR
44,80039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607309C-300NC-300-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:NBR
49,50045,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607318C-350NC-350-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:NBR
68,00063,980
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607327C-400NC-400-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:NBR
75,00069,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607336C-450NC-450-液体/0.8 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:NBR
80,20069,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607345C-500NC-500-液体/0.8 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:NBR
87,10079,980
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607354C-600NC-600-液体/0.75 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:NBR
159,700149,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06169725C-300NC【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)300-液体/1.0 ガスなどの気体/0.7ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:NBR
49,50045,980
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21489868
2020-07-21
用途: 重機のトランスミッションオイル配管の腐食箇所修理
泉山興業株式会社

今までこの手の修理には「圧着ソケット」を使用していましたが、オイル漏れが止まらず困っていました。これを使用したところ改善されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする