曜日別特売

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 - ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 - ショーボンド
(2件のレビュー)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
350A以上の大口径サイズについてはボルトを締める際にクランプ本体を固定するために必要な荷締め機ベルトが付属しております。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21489572C-20ES203/4水・薬品:1.0、空気:0.7
7,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
21489597C-25ES251水・薬品:1.0、空気:0.7
10,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
21489694C-32ES321 1/4水・薬品:1.0、空気:0.7
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21489834C-40ES401 1/2水・薬品:1.0、空気:0.7
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
55607144C-50ES50-水・薬品:1.0、空気:0.7
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
55607153C-65ES65-水・薬品:1.0、空気:0.7
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
55607169C-80ES80-水・薬品:1.0、空気:0.7
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
55607178C-100ES100-水・薬品:1.0、空気:0.7
19,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
55607187C-125ES125-水・薬品:1.0、空気:0.7
27,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
55607196C-150ES150-水・薬品:1.0、空気:0.7
30,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
55607205C-200ES200-水・薬品:1.0、空気:0.7
43,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
55607214C-250ES250-水・薬品:1.0、空気:0.7
48,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607223C-300ES300-水・薬品:1.0、空気:0.7
53,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607239C-350ES350-水・薬品:1.0、空気:0.7
71,900
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607248C-400ES400-水・薬品:1.0、空気:0.7
79,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607257C-450ES450-水・薬品:0.8、空気:0.7
84,200
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607266C-500ES500-水・薬品:0.8、空気:0.7
91,100
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607275C-600ES600-水・薬品:0.75、空気:0.7
163,700
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55607153
2023-06-16
用途: 万一の為に購入
有限会社 御石ヶ澤温泉サービス業

いざという時のために購入。漏れ箇所に挟んで締め込むだけなので応急処置が簡単そう。

1が参考にしています
対象商品 : 21489694
2017-12-11
用途: パイプの補修

外装工事中に塗装屋さんがパイプを折っちゃって誰も対応できず、家主側で装着しました。非常に簡単に装着できました。荷重がかからない所だったのでこれで十分でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする